DIN 965 INOX A4-50 M-03X025 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPZ3X25EFA4-50
Rubix:799132270000
fabricante:0965403 25
EAN:4043377118950
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 965
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-03X025 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 3X25 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 965
Diámetro métricoM3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
58,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
70,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella