ISO 14583 INOX A4-70 M-10X030 TX50 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX10X30EFA4-70
Rubix:799137797000
fabricante:14583410 30
EAN:4043377346629


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-10X030 TX50 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 10X30 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
456,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm