ISO 14580 INOX A2-50 M-08X065 TX45 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX8X65PFA2-50
Rubix:799137082000
fabricante:1458028 65
EAN:4043377326133


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-08X065 TX45 TORNILLO CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 8X65 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 65 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
267,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
65 mm