DIN 6912 INOX A2-50 M-20X140 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCTB20X140EFA2-50
Rubix:799124214000
fabricante:6912220 140
EAN:4043377148148


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-20X140 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA
Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 20X140 SW17
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 6912 |
| Diámetro métrico | m20 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1878,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
2273,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
140 mm