DIN 6912 INOX A4-50 M-08X110 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCTB8X110EFA4-50
Rubix:799124003000
fabricante:691248 110
EAN:4043377262653
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-08X110 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 8X110 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud110 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 6912
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
495,50 Sin IVA
/ 50 unidades
599,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

110 mm

Material/acabado

Diámetro métrico