ISO 14579 INOX A4-70 M-02,5X016 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCTX2,5X16EFA4-70
Rubix:799135666000
fabricante:14579425 16
EAN:4043377349859


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14579 INOX A4-70 M-02,5X016 TX8 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilíndricos con multiestrella A4-70 2,5X16 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 14579 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,05 € Sin IVA
/ 500 unidades
306,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm