ISO 14581 INOX A4-50 M-05X080 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX5X80EFA4-50
Rubix:799131620000
fabricante:1458145 80
EAN:4043377287458


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-05X080 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 5X80/80 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14581 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
346,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm