ISO 10642 INOX A4-50 M-08X080 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC8X80EFA4-50ISO
Rubix:799114435000
fabricante:1064248 80
EAN:4043377183767
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-08X080 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 8X80 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,50 Sin IVA
/ 50 unidades
147,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m8

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)