DIN 965 INOX A4-70 M-06X014 PH3 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH6X14EFA4-70
Rubix:799132653000
fabricante:096546 14
EAN:4043377286963
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-06X014 PH3 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-70 6X14 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,65 Sin IVA
/ 500 unidades
207,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)