DIN 7983 INOX A2 M-02,9X025 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB2,9X25PZEFA2
Rubix:799134731000
fabricante:79832029 25
EAN:4043377168375


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-02,9X025 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 2,9X25 PZ1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | pz1 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,70 € Sin IVA
/ 1000 unidades
90,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm