DIN 966 INOX A2-70 M-06X045 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ6X45EFA2-70
Rubix:799137412000
fabricante:0966206 45
EAN:4043377288035


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-06X045 PZ3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 6X45 pz3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,38 € Sin IVA
/ 200 unidades
165,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm