DIN 963 INOX A4-70 M-06X008 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF6X8EFA4-70
Rubix:799132956000
fabricante:096346 8
EAN:4043377113023
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-70 M-06X008 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-70 6X8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
161,05 Sin IVA
/ 500 unidades
194,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M6