ISO 14581 INOX A4-50 M-01,6X003 TX5 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX1,6X3EFA4-50
Rubix:799131836000
fabricante:14581416 3
EAN:4043377287090


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-01,6X003 TX5 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 1,6X3 TX5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14581 |
| Diámetro métrico | m1,6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
741,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
3 mm