ISO 10642 INOX A4-50 M-08X200 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC8X200EFA4-50ISO
Rubix:799122496000
fabricante:1064248 200
EAN:4043377226280
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-08X200 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 8X200 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud200 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
210,25 Sin IVA
/ 25 unidades
254,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

200 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M8

Tipo de huella