ART. 9121 INOX A2 M-08X016 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTB8X16TXEFA2
Rubix:799144097000
fabricante:912128 16
EAN:4043377132208
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-08X016 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 8X16 tx 40 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellat 40 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,75 Sin IVA
/ 100 unidades
120,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Norma

Diámetro métrico

Seleccione variantes (69)