DIN 965 INOX A4-50 M-02,5X010 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPZ2,5X10EFA4-50
Rubix:799132400000
fabricante:09654025 10
EAN:4043377118790
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-50 M-02,5X010 PZ1 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A4-50 2,5X10 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 965
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
86,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)