ISO 7380-1 INOX A4-50 M-05X018 TX25 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX5X18EFA4-50
Rubix:799126623000
fabricante:738014T5 18
EAN:4043377314017


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-05X018 TX25 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 5X18/18 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 18 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
224,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
18 mm