DIN 7985 INOX A2-50 M-04X045 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. <<DESCATALOGADO>>
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPZ4X45EFA2-50
Rubix:799128922000
fabricante:7985204 45
EAN:4043377175793


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-04X045 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. <<DESCATALOGADO>>
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 4X45 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm