ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X014 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCE10X14EFA4-50
Rubix:799127486000
fabricante:73802410 14
EAN:4043377266880
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X014 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. con brida rosca total A4-50 10X14/14 sw6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,00 Sin IVA
/ 100 unidades
269,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (653)