ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X025 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE3X25EFA4-50
Rubix:799127357000
fabricante:7380243 25
EAN:4043377249432


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X025 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 3X25/25 sw2
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | sw2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
407,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
25 mm