DIN 85 INOX A2-70 M-08X012 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCLF8X12EFA2-70
Rubix:799135790000
fabricante:008528 12
EAN:4043377011855
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 85 INOX A2-70 M-08X012 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA


Tornillo cabeza redonda con ranura A2-70 8X12
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 85
Diámetro métricom8
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,96 Sin IVA
/ 200 unidades
189,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (185)