ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02,5X016 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX2,5X16EFA4-50
Rubix:799126739000
fabricante:738014T25 16
EAN:4043377386229


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02,5X016 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 2,5X16/16 TX8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1310,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1585,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm