ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X120 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE10X120EFA4-50
Rubix:799127490000
fabricante:73802410 120
EAN:4043377266873


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X120 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 10X120/120 sw6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
546,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm