Referencias
Stanley:1-83-069
Rubix:798227910000
EAN:3253561830693




Detalles de producto : TORNILLO BANCO MULTIANGULOS 70 MM
Descripción
Su diseño con varias mordazas ajustables e independientes permite una fácil fijación en la mayoría de las superfícies. Cada mordaza mecanizada distribuye la misma presión y se puede bloquear y ajustar en cualquier orientación. Acabado resistente a la corrosión.
Ajustable y bloqueable en cualquier orientación
Abrazadera de tornillo integral que ofrece resistencia y se conecta fácilmente a la mayoría de las superficies de trabajo
Protectores de mandíbula desmontables para proteger las superficies de desperfectos y daños
Alta visibilidad, acabado resistente a la corrosión
Mandíbula mecanizada que distribuye uniformemente la presión de sujeción
Tornillo de banco Multiángulos
Cualidades
Ajustable y bloqueable en cualquier orientación
Abrazadera de tornillo integral que ofrece resistencia y se conecta fácilmente a la mayoría de las superficies de trabajo
Protectores de mandíbula desmontables para proteger las superficies de desperfectos y daños
Alta visibilidad, acabado resistente a la corrosión
Mandíbula mecanizada que distribuye uniformemente la presión de sujeción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 83x160x295 mm |
| Peso con embalaje | 1,64 g |
| Apertura | 40 mm |
| Peso | 1600 g |
| Tipo | regular |
| Anchura de mordazas | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,76 € Sin IVA
/ unidad
43,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días