Referencias
Beta Tools:1599B 150
Rubix:798171760000
fabricante:015990815
EAN:8014230619842

Documentos
Detalles de producto : 1599B 150-BASE GIRATORIA P. PRENSA 1599P
Bases giratorias para prensas de tornillo 1599P
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x200x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3677 g |
| Apertura | 150 mm |
| Peso | 3677 g |
| Tipo | regular |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,70 € Sin IVA
/ unidad
207,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
