Referencias
Beta Tools:1599P 125
Rubix:798170369000
fabricante:015990025
EAN:8014230616711

Documentos
Detalles de producto : 1599P 125-PRENSAS DE TORNILLO PARALELAS
Prensas de tornillo paralelas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 370x150x205 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9950 g |
| Apertura | 108 mm |
| Peso | 9950 g |
| Tipo | regular |
| Anchura de mordazas | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,05 € Sin IVA
/ unidad
424,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
