Referencias
Beta Tools:1599G 125
Rubix:798171762000
fabricante:015990912
EAN:8014230616766

Documentos
Detalles de producto : 1599G 125-PROTECCIONES P. BOCAS,ALUMINIO
Protecciones para bocas de aluminio con fresado interno para bloquear las partes roscadas
Cualidades
Pares de mordazas para tornillo de banco de aluminio
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 220 g |
| Apertura | 125 mm |
| Peso | 220 g |
| Tipo | regular |
| Anchura de mordazas | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,25 € Sin IVA
/ unidad
66,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
