1224.125E TORNILLO BANCO 125MM FIJO

1224.E - Tornillos de banco construcción-mantenimiento, base fija

Ver información técnica

Referencias

Facom:1224.125E
Rubix:798525800000
EAN:3148519276589
brand logo

Resumen técnico

Apertura150 mm
Peso11340 g
Tiporegular
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1224.125E TORNILLO BANCO 125MM FIJO


• Tornillos de banco de fundición con grafito esferoidal, carga de rotura de 700 N/mm² mínima. • Importante base de apoyo de la guía prismática/mandíbula móvil: Ausencia de flexión de la guía, funcionamiento del tornillo de banco garantizado aún con cargas pesadas. • Mandíbulas paralelas intercambiables. Gran resistencia al desgaste, dureza 48/53 HRc. • Mandíbulas en V extraíbles para el apriete de tubos. Dureza 40/46 HRc. • Sistema de ajuste de holgura mediante 2 tornillos complejos. • Palanca de maniobra bruñida.
TORNILLO BANCO 125MM FIJO

Información técnica


Atributos
Peso neto14090 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)470x300x280 mm
Peso con embalaje13110 g
Apertura150 mm
Peso11340 g
Tiporegular
Anchura de mordazas127 mm
375,93 € Sin IVA
/ unidad
454,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días