Referencias
Beta Tools:1599F 125
Rubix:798545018000
fabricante:015990125
EAN:8014230699745

Documentos
Detalles de producto : 1599F 125-PRENSAS DE TORNILLO PARALELAS
Tornillos de banco
Cualidades
tornillo de banco
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 370x160x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10899 g |
| Peso | 10899 g |
| Tipo | regular |
| Anchura de mordazas | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,15 € Sin IVA
/ unidad
513,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
