Referencias
Beta Tools:1599B 100
Rubix:798171758000
fabricante:015990810
EAN:8014230619828

Documentos
Detalles de producto : 1599B 100-BASE GIRATORIA P. PRENSA 1599P
Bases giratorias para prensas de tornillo 1599P
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x210x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1606 g |
| Apertura | 100 mm |
| Peso | 1606 g |
| Tipo | regular |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,98 € Sin IVA
/ unidad
147,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
