Referencias
Beta Tools:8228 8
Rubix:798162817000
fabricante:082280208
EAN:8014230636184

Detalles de producto : 8228 8-GRILLETES FORMA LIRA
Grilletes de lira inox AISI 316
Cualidades
Grilletes de lira inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de perno | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
