8028 28-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8028 28
Rubix:798170933000
fabricante:080280128
EAN:8014230390826

Detalles de producto : 8028 28-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Cualidades
Grilletes de elevación de lira de acero al carbono zincado
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x150x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3060 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,60 € Sin IVA
/ unidad
78,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
