Referencias
Beta Tools:8225 16
Rubix:798614070000
fabricante:082250216
EAN:8014230636054

Detalles de producto : 082250216 - 8225 ØD16 GRILLETES RECTOS INOX
Grilletes rectos inox AISI 316
Cualidades
Grilletes rectos inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 431 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de perno | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,03 € Sin IVA
/ unidad
37,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
