8028 38-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8028 38
Rubix:798170935000
fabricante:080280138
EAN:8014230390840

Detalles de producto : 8028 38-GRILLETES FORMA LIRA ZINCADOS
Grilletes de elevación en lira de acero al carbono galvanizado
Cualidades
Grilletes de elevación de lira de acero al carbono zincado
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7000 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 38 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,95 € Sin IVA
/ unidad
212,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
