DIN 7991 M-08X030 INOX A2 TOR. ALLEN CAB. AVELL. - REF FHC8X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen cabeza avellanada
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:FHC8X30EFA2
Rubix:798942553000
fabricante:881292
EAN:3660338347610


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 7991 M-08X030 INOX A2 TOR. ALLEN CAB. AVELL. - REF FHC8X30EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen cabeza avellanada DIN 7991
8X30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 10642 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,82 € Sin IVA
/ 200 unidades
124,41 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm