DIN 965 INOX A2-50 M-02,5X003 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPH2,5X3EFA2-50
Rubix:799132845000
fabricante:0965225 3
EAN:4043377285164


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-02,5X003 PH1 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-50 2,5X3 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 3 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
64,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
3 mm