DIN 7983 INOX A2 M-06,3X016 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB6,3X16PHEFA2
Rubix:799134096000
fabricante:7983263 16
EAN:4043377170026


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-06,3X016 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 6,3X16 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
142,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm