ISO 14581 INOX A2-50 M-05X020 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFTTX5X20EFA2-50
Rubix:799131651000
fabricante:1458125 20
EAN:4043377115904
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A2-50 M-05X020 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A2-50 5X20 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 14581
Diámetro métricom5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,30 Sin IVA
/ 500 unidades
121,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (317)