ISO 14584 INOX A4-70 M-06X030 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX6X30EFA4-70
Rubix:799134215000
fabricante:1458446 30
EAN:4043377292025


Resumen técnico
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-70 M-06X030 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-70 6X30 TX30
Información técnica
Atributos
| Longitud | 30 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 966 / ISO 14584 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,08 € Sin IVA
/ 200 unidades
163,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
30 mm