DIN 965 INOX A2-70 M-06X035 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTFPOZ6X35A2
Spartex:VMTFPZ6X35EFA2-70
Rubix:799114881000
fabricante:0965206 35
EAN:4043377116734


Resumen técnico
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-06X035 PZ3 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A2-70 6X35 pz3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 35 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | pz3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,60 € Sin IVA
/ 200 unidades
114,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
35 mm