ISO 14583 INOX A4-70 M-06X070 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX6X70EFA4-70
Rubix:799137477000
fabricante:1458346 70
EAN:4043377294647


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-70 M-06X070 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-70 6X70/70 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | ISO 14583 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
208,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm