41041821 20 18 X 21 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS

Llave 2 estrellas DIN 838

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:41041821
Rubix:798259897000
EAN:4018754020980
brand logo

Resumen técnico

Apertura18x21
Longitud300 mm
Tipollave de caja
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 41041821 20 18 X 21 MM LLAVES DOBLES DE ESTRELLA, ACODADAS


Llave de estrella doble, acodada

Características: DIN 838, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, cromado. Bocas en estrella de pared fina.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x38x310 mm
Peso neto279 g
Apertura18x21
Longitud300 mm
Tipollave de caja
Acabadocromado
29,90 € Sin IVA
/ unidad
36,18 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días