Referencias
Beta Tools:195P 12X13
Rubix:798169150000
fabricante:001950213
EAN:8014230533117

Documentos
Detalles de producto : 195P 12X13-LL.DE ESTR.ACODADAS A CARRACA
Llaves de estrella dobles inclinadas de 15° de carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 225x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 103,5 g |
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 170 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
