10-19X22 19 X 22 MM DOE SPANNER
Llave de dos bocas D3110 pulida 12 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:40031922
Rubix:798219139000
EAN:4018754017928



Documentos
Detalles de producto : 10-19X22 19 X 22 MM DOE SPANNER
Llaves de dos bocas
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Características: DIN 3110, ISO 3318. De acero de aleación de cromo, forjado, cromado mate, posición de boca 15°, con cabezas planas y vástago estable con doble perfil T.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 19x22 |
|---|---|
| Longitud | 235 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,10 € Sin IVA
/ unidad
18,27 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días