MODULO 5 LIMAS 200MM MOD.LIM

Módulo 5 limas

Ver información técnica
Referencias
Facom:MOD.LIM
Rubix:798455473000
EAN:3148517291768
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MODULO 5 LIMAS 200MM MOD.LIM


• Incluye: - PAM.B200EM: lima plana. - DRD.MD200EM: lima semi-redonda. - CAR.MD200EM: lima cuadrada. - TRI.MD200EM: lima triangular. - RD.MD200EM: lima redonda. - Bandeja termoformada: PL.606. Peso: 0,950 kg.
MODULO LIMAS

Cualidades

Módulo de 5 limas
Modelo: MOD.LIMPB
Número de piezas: 5
Peso (kg): 5
Incluye: PAM.B200EMA: Lima plana. DRD.MD200EMA: Lima de media caña. CAR.MD200EMA: Lima cuadrada. TRI.MD200EMA: Lima triangular. RD.MD200EMA: Lima redonda. Bandeja termoformada PL. 606 (valor 2 módulos). Peso: 950 g.

Información técnica


Atributos
Peso neto1053 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)570x200x55 mm
Peso con embalaje1064 g
Número de elementos5
Materialbandeja termoformada
Altura40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días