MODM.RL2 MODULO ESPUMA 1/4p MM-CON BLOQUEO

MÓDULO ESPUMA TRINQUETE CON BLOQUEO 1/4" Y VASOS EN PULGADAS

Ver información técnica

Referencias

Facom:MODM.RL2
Rubix:798525822000
EAN:3148519455816
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos38
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MODM.RL2 MODULO ESPUMA 1/4p MM-CON BLOQUEO


• Incluye: - 1 trinquete RL.161 - 1 empuñadura deslizante R.120A. - 1 alargadera J4763 - 2 alargaderas estándar 1/4" R.209 y R.215. - 11 vasos 1/4" R.E de 3/16 a 9/16". - 1 juego de llaves machos 83SH.JP8AU - 1 Mango destornillador 1/4" R.236A. - Puntas: 3 x ED.1T (101 --> 103) - 3 x EP.1T (101 --> 103). 2 x ES.1T (134,5T - 136,5T) - 5 puntas EH.1 (103 --> 107). 5 x EX.1 (115 - 120 - 125 - 130 - 140). - 1 cardán universal 1/4" R.240A - 1 vaso 1/4" portapuntas R.235. • Bandeja espuma: PM.MODRL2U.
MODULO 1/4 TRINQUETE Y VASOS

Información técnica


Atributos
Número de elementos38
Materialfoam
Altura45 mm
Anchura418 mm
Profundidad188 mm
386,43 € Sin IVA
/ unidad
467,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días