MODULO BOTAPASADORES MOD.CGPB

Módulo de botapasadores con vaina

Ver información técnica
Referencias
Facom:MOD.CGPB
Rubix:798500857000
EAN:3148515888717
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MODULO BOTAPASADORES MOD.CGPB


Incluye:
- 249.
G 2-3-4-5-6-8 mm:
6 saca-troços.
- 247.
G.
4-5-6-8 mm:
4 punções de arrombar.
- 255.
G6:
punção.
- Tabuleiro termoformado PL.
334.
Peso:
1,470 kg.

Cualidades

Sheathed pin driver module
Model: MOD.CGPB
Number of parts: 11
Consisting of: 249.G2
3
4
5
6
8 mm : Pin drivers. 247.G4
5
6
8 mm: Nail punch. 255.G6 : Punch. Thermoformed tray: PL.334. Weight: 1.470 kg.

Información técnica


Atributos
Número de elementos3
Materialbandeja termoformada
Altura40 mm
Anchura175 mm
Profundidad418 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h