MODULO HERRAMIENTA 163-97-6 LLAVE DE CARRACA
Módulo de almacenamiento equipado Hazet
Ver información técnicaReferencias
Hazet:163-97/6
Rubix:799288998000
EAN:4000896145683
Detalles de producto : MODULO HERRAMIENTA 163-97-6 LLAVE DE CARRACA
Módulo de herramientas de llaves de boca con carraca, de 6 piezas, módulo 1/3
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves de boca con carraca, 6 piezas
6 llaves de boca con carraca 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm
Características: revestimiento de espuma bicolor que permite detectar rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 172 x 342 mm
Módulo 2/3 = 344 x 342 mm
Módulo 3/3 = 519 x 342 mm
Módulo 3/3+ 519 x 392 mm
Nota: compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador. Compatible con el banco de trabajo móvil.
Juego de llaves de boca con carraca, 6 piezas
6 llaves de boca con carraca 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,20 € Sin IVA
/ unidad
204,73 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días


