Referencias
Beta Tools:T81
Rubix:798172159000
fabricante:024240081
EAN:8014230477664
Documentos
Detalles de producto : T81-TERMOFORMADO RIGIDO 29 HERRAMIENTAS
Termoformado rígido 29 herramientas
Aplicaciones
Contenedores y surtidos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x350x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4307 g |
| Altura | 58 mm |
| Anchura | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,45 € Sin IVA
/ unidad
490,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

