Referencias
Festo:SIM-M8-3GD-5-PU
Rubix:752500320113
fabricante:159421
EAN:4052568071486

Documentos
Detalles de producto : SIM-M8-3GD-5-PU
Cable SIM-M8-3GD-5-PU para sensores e interruptores de proximidad. Conforme al estándar=(* EN 61076-2-104, * EN 61984), atributo de cable=estándar, condiciones de prueba del cable=(* canaleta de eslabones de cadena: 5 millones de ciclos, radio de curvatura 75 mm, * resistencia a la curvatura según el estándar Festo, * condiciones de prueba bajo petición), rango de tensión de funcionamiento CA=0 - 60 V, rango de tensión de funcionamiento CC=0 - 60 V
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x100x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 137,22 g |
| Tipo | línea de conexión |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,11 € Sin IVA
/ unidad
64,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días